Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 3230 Breite 400 Tragkraft 1810 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 3230 Breite 400 Tragkraft 1810 kg/Paar
Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 3230 Breite 400 Tragkraft 1810 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-110.01.034
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.01.034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartenger�ten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 3230 mm
  • Breite innen: 340 mm
  • Breite au�en: 400 mm
  • H�hendif.: 710 - 900 mm
  • Tragkraft: 1810 kg/Paar
  • Gewicht: 27 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 749,38*
€ 858,96*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 858,47*
€ 975,05*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 858,96*
€ 1.022,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 847,49*
€ 1.008,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 815,08*
€ 969,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 788,59*
€ 938,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 749,38*
€ 891,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 749,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.01.000
ab € 397,61*
Ähnlich
Altec
110.01.002
ab € 478,41*
Ähnlich
Altec
110.01.026
ab € 545,04*
Ähnlich
Altec
110.01.029
ab € 656,15*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 261,06*
Ähnlich
Altec
110.01.010
ab € 330,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.