Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2975mm Trgf.510 kg/Paar B.300mm ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9115446311
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.023
EAN/GTIN:
     4045012001443
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
ohne Schutzrand · aus Aluminium · Tragfähigkeit pro Paar · Fahrfläche rutschsicher · inkl. Sicherungsbolzen und Sicherungslasche
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2975 mm
Tragfähigkeit:
510 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
470-830 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
15 kg/St.
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,00*
€ 281,96*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 289,04*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,73*
€ 316,80*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,72*
€ 326,83*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 541,44*
€ 603,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,70*
€ 701,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,14*
€ 680,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,28*
€ 665,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,44*
€ 644,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 184,16*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,64*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,58*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,59*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,13*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,36*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,71*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 670,24*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,76*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,34*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,83*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,81*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 260,87*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 261,96*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 213,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.