| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4332163303220 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163303220 EAN/GTIN: 4332163303220 |
| |
|
| | |
| Schalen-Stapelstuhl BETA - Ergonomische Stuhl mit Sitzschale aus bruchsicherem Kunststoff Einsatzbereich: - In Kantinen - Auf Messen - Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück.- Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Kantinenstühle, Konferenz-Stühle, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraum-Einrichtungen, Schalenstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 37,23* | € 41,61* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 32,88* | € 42,35* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,35* | € 47,06* | | | | Lager 284 | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,34* | € 47,06* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 39,914* | € 50,214* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 188,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|