Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000366, Tischwagen 500 kg 1000x700 mm 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-656140
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700600
EAN/GTIN:
     4035694001367
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000366, Tischwagen, schwere Ausführung mit 3 Etagen Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet. , Stahlblech-Konstruktion: geschweißt , Ladeflächen, Schiebebügel: verschraubbar , Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor , Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen , Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking , Naben: Präzisions-Rillenkugellager ,EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig , Pulverbeschichtung: oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest Alle Geräte: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig. *Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden. , Traglastangaben bei gleichmäßig verteilter Last, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
500 kg
Maße LxBxH:
1190x700x920 mm
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Bodenanzahl:
3
Etagenhöhen:
280/275 mm
Traglast obere/mittlere Plattform*:
200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
55,5 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-700.600
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 00000366, TISCHWAGEN
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,79*
€ 338,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,48*
€ 342,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,43*
€ 346,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,41*
€ 348,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,83*
€ 385,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,54*
€ 458,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,37*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,91*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,55*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,37*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.