Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004867, Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-652075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03959
EAN/GTIN:
     4030127105254
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004867, Leichtrollenbahn, gerade, Bahnlänge 1 m Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm,verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm , Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlrollen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
03959
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, 00004867, LEICHTROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 207,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 208,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,05*
€ 229,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 234,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,81*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,80*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 45,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,91*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.