Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208493
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03959
EAN/GTIN:
     4030127105254
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
19 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3959
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208493, 30208493
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 207,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 208,14*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,90*
€ 230,22*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 235,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 273,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,62*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,39*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,42*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,88*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.