Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004898, Kugelrollentisch D.12mm Breite 600 Teil. 75 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07486
EAN/GTIN:
     4030127105636
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004898, Kugelrollentisch, Bahnlänge 0,5 m Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden. , Traglast: ca. 30 kg/Rolle Bauform: , Tischplatte: Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech , Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm , Gerüstverstärkung: angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben , Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel 1 -Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse Andere Teilungen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13600 GRAMM
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
07486
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, 00004898, KUGELROLLENTISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,03*
€ 587,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,93*
€ 605,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,09*
€ 774,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,17*
€ 921,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,73*
€ 921,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,90*
€ 910,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,33*
€ 879,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,98*
€ 854,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,09*
€ 815,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 84,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 102,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.