Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004896, Kugelrollentisch D.15mm Breite 500 Teil. 75 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04814
EAN/GTIN:
     4030127105605
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004896, Kugelrollentisch, Bahnlänge 1 m Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden. , Traglast: ca. 30 kg/Rolle Bauform: , Tischplatte: Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech , Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm , Gerüstverstärkung: angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben , Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel 1 -Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse Andere Teilungen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23100 GRAMM
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
04814
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, kugelbahn breite 500, 00004896, KUGELROLLENTISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,95*
€ 941,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,68*
€ 971,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,84*
€ 1.178,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,47*
€ 1.408,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,53*
€ 1.402,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,88*
€ 1.393,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,10*
€ 1.342,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,52*
€ 1.309,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,84*
€ 1.269,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.