Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004890, Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.75 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07482
EAN/GTIN:
     4030127105513
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004890, Kugelrollentisch, Bahnlänge 0,5 m Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden. , Traglast: ca. 30 kg/Rolle Bauform: , Tischplatte: Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech , Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm , Gerüstverstärkung: angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben , Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel 1 -Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse Andere Teilungen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8400 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
07482
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, 00004890, KUGELROLLENTISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,08*
€ 398,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,51*
€ 410,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,44*
€ 486,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,80*
€ 577,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,05*
€ 570,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,00*
€ 518,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,44*
€ 497,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.