Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004730, Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00686
EAN/GTIN:
     4030127103731
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004730, Röllchenbahn, 90° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18600 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
00686
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 351,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,10*
€ 361,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,29*
€ 361,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,54*
€ 402,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 84,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.