Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 90 B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208263
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00686
EAN/GTIN:
     4030127103731
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
686
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208263, 30208263
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,13*
€ 352,39*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,86*
€ 360,33*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,08*
€ 361,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,06*
€ 401,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 95,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.