Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004678, Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02827
EAN/GTIN:
     4030127103106
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004678, Kleinrollenbahnen 22210, gebogen 90° Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Tragrollen Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17000 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
25 mm
Traglast:
ca. 25 daN/m
Herstellerartikelnummer:
02827
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, 00004678, KLEINROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,05*
€ 1.260,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,19*
€ 1.298,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.117,98*
€ 1.301,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,04*
€ 1.301,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,95*
€ 1.545,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,47*
€ 1.532,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,67*
€ 1.470,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,42*
€ 1.432,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,19*
€ 1.387,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.