Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 400mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 400mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 400mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208015
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02827
EAN/GTIN:
     4030127103106
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn 22210, Kurve 90° • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2827
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 7830208015, 30208015
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,15*
€ 1.247,51*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,97*
€ 1.289,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,86*
€ 1.289,55*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,84*
€ 1.325,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,28*
€ 1.534,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,42*
€ 1.509,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,66*
€ 1.422,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,85*
€ 1.390,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.143,46*
€ 1.360,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,97*
€ 1.331,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.