Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1302, Fetra Rohrträger 300 mm lang, Ø 22 mm, für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651345
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1302
EAN/GTIN:
     4017976013022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1302, Rohrträger 300 mm lang, Ø 22 mm, für Werkstückwagen, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
25
Hinweis:
22 Ø x 300 mm Länge
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,4
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter 22mm, rohrhalter, werkstückwagen fetra, Rohrträger, ROHRTRÄGER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 19,22*
18 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 14,18*
€ 19,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 20,16*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,15*
€ 20,16*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.