Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB4183 Herst.-Nr.: 1302 EAN/GTIN: 4017976013022 |
| |
|
| | |
| Rohrträger, Länge 300mm Durchmesser 22 mm | TB4183
Länge 300 mm. 1303: 27 mm Ø,Tragkraft 25 kg , 1302: 22 mm Ø, Tragkraft 25 kg , 1312: 16 mm Ø, Tragkraft 15 kg . Weitere Informationen: | | Länge mm: | 300 | Tragkraft kg: | 25 | Material: | Stahl | Verkaufseinheit: | VE | Durchmesser mm: | 22 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Rohrträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,51* | € 18,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,15* | € 19,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,00* | € 19,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,97* | € 19,66* | | | | Lager 261 | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,41* | € 33,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|