Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger 300 mm lang, Ø 22 mm - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1302
EAN/GTIN:
     4017976013022
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
Werkstückwagen
Länge 300 mm. 1303: 27 mm Ø,Tragkraft 25 kg , 1302: 22 mm Ø, Tragkraft 25 kg , 1312: 16 mm Ø, Tragkraft 15 kg .
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
25
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Hinweis:
22 Ø x 300 mm Länge
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,4
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter 22mm, rohrhalter, werkstückwagen fetra, Transportgerät (Werkstatt, Sonstige)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,16*
18 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 14,14*
€ 19,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 20,09*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 20,09*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.