Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 1302 Rohrträger 300 mm lang D 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra 1302 Rohrträger 300 mm lang D 22 mm
Fetra 1302 Rohrträger 300 mm lang D 22 mm
Fetra 1302 Rohrträger 300 mm lang D 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001616002
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
rohrhalter 22mm
Rohrträger 300 mm lang D 22 mm Garantie:10 Jahr(e)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1302
Werksnummer:
1302
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 19,37*
18 Tage
11
€ 7,50*
ab € 16,71*
€ 19,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 17,93*
€ 20,22*
24 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,31*
€ 20,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.