| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1586043 Herst.-Nr.: 130287-300-S10000 EAN/GTIN: 4317784969659 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066536, Flügeltürenschrank Diese Flügeltürenschränke bestehen aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Geeignet für Büro, Lager und Werkstatt, Gehäuse: Stahlblech, voll verschweißt, Türen: mitdreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln, mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°, Fachboden: verzinkt, im 30-mm-Raster höhenverstellbar, Fachboden-Traglast: 50 kg, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 940x400x1950 mm | Ausführung: | mit 4 verzinkten Fachböden | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 7035 | Tragkraft Fachboden: | 50 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784969659 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORUM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, allzweckschrank, aktenschrank stahl, FLÜGELTÜRENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,03* | € 332,57* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 265,99* | € 332,59* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,02* | € 334,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,26* | € 341,39* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,39* | € 364,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|