Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068441, Abfüllschaufel 470 ml HD-PE natur Länge 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     920700
EAN/GTIN:
     4007228701098
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068441, Abfüllschaufel Diese Schaufeln sind spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien. , Material: aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE) , Schwere Industriequalität, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Volumen:
470 ml
Länge:
310 mm
Gewicht:
0,58 kg
Herstellerartikelnummer:
920700
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
Hünersdorff
Made in Germany:
ja
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,89*
1 Tag
135
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,96*
Lager 260
135
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,10*
5 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,12*
3 Tage
90
1
€ 6,99*
ab € 1,6013*
€ 2,3213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.