Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068853, Sperrpfosten 102 Typ 1 Rundkopf zum Festeinbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1585373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASE 34/1
EAN/GTIN:
     4050576000443
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068853, Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzungvon Fußgängerbereichen eingesetzt werden. , Oberfläche: geschliffen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Rundkopf
Pfosten-Ø:
102 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 134,87*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 135,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,82*
€ 136,21*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 140,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 146,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,19*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,89*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,39*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,70*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,93*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,08*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.