Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-00-2100, Bauer Gitterrost für VAW-4/B, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524344
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-00-2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-00-2100, Gitterrost für VAW-4/B, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
36 kg
Breite:
2370 mm
Höhe:
30 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
60 mm
Tiefe:
785 mm
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 800x1200 mm, gitterrost, gitterrost 80x120cm, Umwelt, GITTERROST
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,69*
€ 259,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,60*
€ 259,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,15*
€ 260,37*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,26*
€ 263,20*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,90*
€ 277,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.