Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, verzinkt, LxBxH 2400 x 800 x 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost
Gitterrost
Artikel-Nr.:
     103-588945
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588945
EAN/GTIN:
     4061753235541
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost, für Auffangwanne für 200-l-Fässer, verzinkt, LxBxH 2400 x 800 x 250 mm.

Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft werden.

Gitterrost für Edelstahl-Auffangwanne - wahlweise aus hochbeständigem Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Für Breite:
800 mm
Für Länge:
2400 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Traglast:
1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 800x1200 mm, gitterrost, gitterrost 80x120cm, eurokraft pro, 588945 49, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,19*
€ 237,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 237,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 239,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,29*
€ 240,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,31*
€ 262,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.