Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost
Gitterrost
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-00-2100
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-00-2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost

Eigenschaften

  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Versand-Höhe:
60 mm
Tiefe:
785 mm
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
36 kg
Breite:
2370 mm
Höhe:
30 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost 800x1200 mm, gitterrost, gitterrost 80x120cm, Gitterrost,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,22*
€ 259,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,30*
€ 259,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,25*
€ 260,37*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,66*
€ 263,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,77*
€ 280,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.