Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-46-0000-11, Bauer Edelstahl-Auffangwanne Typ VAW-4/A, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1523857
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-46-0000-11
EAN/GTIN:
     4052462034723
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-46-0000-11, Edelstahl-Auffangwanne Typ VAW-4/A, Edelstahl 1.4571, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Gebeizt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
38 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
285 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
285 mm
Auffangvolumen (DE):
230 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
259 Liter
Tiefe:
1200 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
4 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne edelstahl stapler, fasswanne, edelstahl fasswanne, Umwelt, EDELSTAHL-AUFFANGWANNE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,82*
€ 1.074,77*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,56*
€ 1.080,09*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,38*
€ 1.100,65*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.041,89*
€ 1.117,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,06*
€ 1.123,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,80*
€ 1.330,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,41*
€ 1.324,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,96*
€ 1.287,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,52*
€ 1.262,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,89*
€ 1.239,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,59*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,55*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,16*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,29*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,51*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,04*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,25*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,38*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,00*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ.ZU VAW-4/A
ab € 160,39*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST. ZUVAW-4/A
ab € 1.038,40*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,43*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,99*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 104,85*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.