Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-61-0000-1, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 2200-2 PE, lac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523667
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-61-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053069
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-61-0000-1, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 2200-2 PE, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
167000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
167 kg
Breite:
2165 mm
Höhe:
510 mm
Versand-Länge:
2165 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
510 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1067 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2200 mm
Rost:
ohne Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, Umwelt, REGALWANNE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,58*
€ 1.385,19*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,35*
€ 1.385,21*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,57*
€ 1.474,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,13*
€ 1.481,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,99*
€ 1.486,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,44*
€ 1.754,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,56*
€ 1.742,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,77*
€ 1.669,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,68*
€ 1.620,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,57*
€ 1.564,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.