Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE 2200 2 PE lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4518-61-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-61-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053069
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

RW 2200-2 PE, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne mit PE-Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,58*
€ 1.385,19*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,35*
€ 1.385,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,57*
€ 1.474,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,13*
€ 1.481,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,99*
€ 1.486,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,19*
€ 1.648,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,96*
€ 1.640,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,06*
€ 1.572,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,65*
€ 1.525,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,58*
€ 1.465,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.