Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2200-2 PE, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4518-61-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-61-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053069
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1063 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.228,34*
€ 1.372,33*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,48*
€ 1.372,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.318,00*
€ 1.460,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,96*
€ 1.467,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.246,66*
€ 1.472,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,83*
€ 1.752,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,34*
€ 1.721,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.383,46*
€ 1.646,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,55*
€ 1.584,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.310,37*
€ 1.559,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,17*
€ 1.521,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.273,74*
€ 1.515,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,66*
€ 1.483,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.