Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4513-03-0000-1, Bauer Containerwanne Typ CW 3, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523438
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4513-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462029484
Suchbegriffe:
Absetzcontainer
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4513-03-0000-1, Containerwanne Typ CW 3, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
767000 GRAMM
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
767 kg
Länge:
3300 mm
Breite:
2030 mm
Höhe:
560 mm
Versand-Länge:
3300 mm
Versand-Breite:
2030 mm
Versand-Höhe:
560 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
20000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
1222 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1222 Liter
Maximale Dichte:
1.5 kg/Liter
Stapelbar:
Nein
Aufstellung:
Innen | Unter Dach
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
DIBT-Zulassung:
Z-38.5-102 DIBt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.813,59*
€ 3.967,05*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.796,36*
€ 3.967,07*
€ 4,95*
ab € 4.071,53*
€ 4.228,76*
Lager 260
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.214,81*
€ 4.382,63*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.232,37*
€ 4.401,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.382,63*
€ 5.215,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.347,97*
€ 5.174,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.255,75*
€ 5.064,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.223,37*
€ 5.025,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.214,81*
€ 5.015,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.