| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-4513-03-0000-1 Herst.-Nr.: 4513-03-0000-1 EAN/GTIN: 4052462029484 |
| |
|
| | |
| CW 3, lackiert, RAL 2000 GelborangeLagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z. B. Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter DachEigenschaften- Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m³
- Robuste Stahlkonstruktion
- Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
- Aufnahmen für Gabelstapler
- Kranösen für Aufnahme mit Kran
- Reinigungsfreundlich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Bodenwanne, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, gefahrstoff container, bauer gefahrstoffcontainer, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Containerwanne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.813,59* | € 3.967,05* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.796,36* | € 3.967,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4.071,53* | € 4.228,76* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.214,81* | € 4.382,63* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.232,37* | € 4.401,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|