Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-32-0000-7, Bauer Auffangwanne Typ AW-4/B/PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523361
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-32-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462021969
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-32-0000-7, Auffangwanne Typ AW-4/B/PE, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
152000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
152 kg
Breite:
2415 mm
Höhe:
255 mm
Versand-Länge:
2415 mm
Versand-Breite:
815 mm
Versand-Höhe:
255 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
254 Liter
Tiefe:
815 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
4 Stück
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,89*
€ 1.046,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,19*
€ 1.046,68*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,73*
€ 1.109,95*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,42*
€ 1.133,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,37*
€ 1.138,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,61*
€ 1.349,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,37*
€ 1.345,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,17*
€ 1.309,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,51*
€ 1.284,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,42*
€ 1.266,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.