Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-4/B/PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-32-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-32-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462021969
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
815 mm
Versand-Höhe:
255 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
250 Liter
Tiefe:
815 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
4 Stück
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Rost:
Gitterrost
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
152 kg
Breite:
2415 mm
Höhe:
255 mm
Versand-Länge:
2415 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,85*
€ 1.042,64*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,46*
€ 1.042,66*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,96*
€ 1.105,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,04*
€ 1.120,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,92*
€ 1.134,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,29*
€ 1.349,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,25*
€ 1.339,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,39*
€ 1.304,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,02*
€ 1.282,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,92*
€ 1.269,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.