Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-18-0000-5, Bauer Auffangwanne Typ 2042, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1523125
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-18-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462021495
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-18-0000-5, Auffangwanne Typ 2042, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
106 kg
Breite:
2400 mm
Höhe:
250 mm
Versand-Länge:
2400 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
250 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
222 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
273 Liter
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
4 Stück
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Umwelt, AUFFANGWANNE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,31*
€ 428,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,87*
€ 430,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,95*
€ 476,94*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,81*
€ 490,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,89*
€ 492,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,21*
€ 583,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,19*
€ 578,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,88*
€ 552,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,46*
€ 540,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,81*
€ 515,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-5
ab € 281,68*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-4
ab € 281,05*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-4
ab € 375,24*
Ähnlich
Bauer
2042 R
ab € 375,09*
Ähnlich
Bauer
2042 O
ab € 375,99*
Ähnlich
Bauer
2042 B
ab € 375,91*
Ähnlich
Bauer
2043
ab € 433,08*
Ähnlich
Bauer
2040 R
ab € 280,82*
Ähnlich
Bauer
2040 O
ab € 280,93*
Ähnlich
Bauer
2040 B
ab € 282,12*
Ähnlich
Bauer
2041
ab € 336,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.