Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 222l L2400xB800xH250mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Typ SERIE 2000 2042, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Auffangwanne Typ SERIE 2000 2042, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-9130466592
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2042 O
EAN/GTIN:
     4052462021457
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit HubgerätenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 113kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
222 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
800 mm
Länge:
2400 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
250 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,23*
€ 445,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,11*
€ 447,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,64*
€ 487,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,31*
€ 498,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,88*
€ 503,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,93*
€ 593,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,69*
€ 562,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,31*
€ 513,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,07*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,85*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,59*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,45*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.