Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2042, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2042 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2042 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-18-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-18-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462021495
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
250 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
222 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
273 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
124 kg
Breite:
2400 mm
Höhe:
250 mm
Versand-Länge:
2400 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,73*
€ 428,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,39*
€ 430,16*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,00*
€ 475,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,79*
€ 488,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,15*
€ 490,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,71*
€ 583,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,74*
€ 539,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-5
ab € 282,48*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-4
ab € 282,96*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-4
ab € 375,53*
Ähnlich
Bauer
2042 R
ab € 375,13*
Ähnlich
Bauer
2042 O
ab € 375,23*
Ähnlich
Bauer
2042 B
ab € 375,75*
Ähnlich
Bauer
2043
ab € 433,01*
Ähnlich
Bauer
2040 R
ab € 281,14*
Ähnlich
Bauer
2040 O
ab € 282,08*
Ähnlich
Bauer
2040 B
ab € 280,89*
Ähnlich
Bauer
2041
ab € 337,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.