Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064869, ZAP Plattformleiter Z300 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-1285781
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42440
EAN/GTIN:
     4003866424405
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064869, Stufen-Plattformleiter ZAP Neo S Die Plattformleiter ist sehr leicht und sorgt durch die große Plattform für ein bequemes Arbeiten. , Maximale Arbeitssicherheit: 3-seitig umlaufendes Geländer , Platzsparender Transport: klappbarer Handlauf , Bequemer, ermüdungsfreier, sicherer Stand: 80 mm tiefeStufen mit Sicherheitsriffelung , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9300 GRAMM
Plattformhöhe:
0,74 m
Leiterlänge:
1,93 m
Arbeitshöhe, max. ca.:
2,74 m
untere, äußere Breite:
0,62 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Holmhöhe:
48 mm
Plattformabmessungen LxB:
400x400 mm
Geländerhöhe:
1000 mm
Gewicht:
9,3 kg
Herstellerartikelnummer:
42440
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,29*
€ 282,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,14*
€ 282,39*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,54*
€ 285,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,50*
€ 286,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,53*
€ 296,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.