Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42440
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42440
EAN/GTIN:
     4003866424405
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 3 Stufen

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

  • Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Geländerhöhe: 1.000 mm.
  • Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
  • Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
  • Eloxierte Handläufe.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,93 m
Plattformhöhe:
0,74 m
Arbeitshöhe:
2,74 m
untere, äußere Breite:
0,62 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
9,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,92 x 0,61 m
Höhe inklusive Geländer:
1,74
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.