Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 3 Stufen Alu.Plattform L400xB400mm m.klappbarem Handlauf ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462246
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42440
EAN/GTIN:
     4003866424405
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Aluminium · großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm · 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit · Geländer-Höhe 1000 mm · klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport · bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung · 3-fach genietete Stufen-Holm-VerbindungWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitshöhe bis ca.: 2740mm· Höhe einschl. Geländer: 1740mm· Ausstattung: einseitig begehbar· Länge geklappt: 1910mm· Gesamthöhe: 1930mm· Ausführung: mit klappbarem Handlauf· Höhe geklappt: 150mm· Breite geklappt: 620mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,3 kg
Ausladung:
920 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
620 mm
Stufen einschl. Plattform:
3
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
740 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,29*
€ 282,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,14*
€ 282,39*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,54*
€ 285,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,50*
€ 286,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,53*
€ 296,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.