| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283102 Herst.-Nr.: 9.992.110.001 EAN/GTIN: 4014641195557 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066412, Systemaufbauten für Werkbänke 1500 mm Die Energiekanäle dieser System-Aufbauten sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet. , Lackierung: Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) Systemlochwand, Höhe 400 mm, Fabrikat: Anke Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 9992110001 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Markenname: | ANKE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,19* | € 103,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,35* | € 103,72* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,98* | € 121,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,56* | € 123,67* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,25* | € 131,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|