| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427406 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9992110001 EAN/GTIN: 4014641195557 |
| |
|
| | |
| Stahlblech mit 10 mm Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Ausstattung: | 1 Lochplatte H 400 mm | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Marke: | PROMAT | Ausführung: | für Werkbankaufbau | Material: | Stahlblech | Höhe: | 400 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,06* | € 104,12* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,22* | € 104,23* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,84* | € 120,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,43* | € 123,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,88* | € 130,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|