Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065227, Grundregal zerlegt HZG 20310 EX, 6 Böden 2000x300x1000mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1282565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HZG20310EX
EAN/GTIN:
     4250623718943
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065227, Büro-Grundsteckregal verzinkt Das einseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. , Fachlast: 60 kg , Raster Höhenverstellung: 25 mm Abstand , Aussteifung: Diagonalstreben, Bodenkante: 25 mm hoch , Schnelle Steckmontage: nachträglich beliebig erweiterbar Planungshinweis: Grundregal: + 60 mm Anbauregal: + 10 mm Bodentiefe: 335 mm Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefenverhältnis von größer als 5 : 1 müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Deckenverankerung), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
2000x1000x300 mm
Anzahl Böden:
6
Ordnerkapazität pro Regalfeld:
72
Fachlast:
60 kg
Feldlast:
650 kg
Oberfläche:
verzinkt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,09*
€ 160,88*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 128,73*
€ 161,65*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 169,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,60*
€ 169,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,05*
€ 176,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 92,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 86,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10302/040
ab € 12,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 12,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.