| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281812 Herst.-Nr.: 62.649.010 EAN/GTIN: 4047417507766 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063426, Aufsatzschrank mit Schiebetüren, RAL 5012 Diese Aufsatzschränke bieten einen zusätzlichen Stauraumund sind passend zu den LISTA Schubladenschränken. , Fachboden: verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft max. 60 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar , Stahlblechkonstruktion: stabil, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack , Standardschließung: KEY LOCK mit Wechselzylinder, Code Lock auf Anfrage erhältlich , Vollblech- oder Sichtfenstertüren: UV-beständiges Acrylglas der Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz , LISTA Einheiten: 36x36 E/54x36 E , Schiebetüren: geeignet bei engen Raumverhältnissen , Vollblech- oder Sichtfenstertüren, doppelt gekantet und verstärkt , Mit kugelgelagerten Rollen, laufen geräuscharm auf den Führungsschienen Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren und optionalem Schubladenschrank., Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 23000 GRAMM | Türausführung: | Sichtfenster | Maße BxT: | 1431x725 mm | passend zu LISTA Einheit: | 2x 36x36 E | Herstellerartikelnummer: | 62649010 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schiebetürenschrank ral 5012, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, 00063426, AUFSATZSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,38* | € 1.204,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,50* | € 1.204,91* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.096,48* | € 1.217,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.103,19* | € 1.223,42* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,56* | € 1.227,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|