Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065580, Auffangwanne Stahl CW 2, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1281738
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2002-A
EAN/GTIN:
     4260139973132
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065580, Auffangwanne Stahl, lackiert Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste , 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten , Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung , Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar Oberfläche: lackiert RAL 5015 himmelblau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
CW 2
Kapazität 200-l-Fass:
2
Auffangvolumen:
210 l
Maße BxTxH:
1250x820x340 mm
Traglast:
500 kg
Gewicht:
73 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Herstellerartikelnummer:
P65-2002-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, 00065580, AUFFANGWANNE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,74*
€ 299,10*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,45*
€ 300,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,64*
€ 317,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,15*
€ 335,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 335,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,52*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 223,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 309,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,71*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,19*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 199,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 291,69*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 257,02*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 408,15*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 345,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 189,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.