Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L1250xB820xH340mm Stahlbl.m.Gitterrost himmelblau LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467497
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2002-A
EAN/GTIN:
     4260139973132
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · mit verzinktem Gitterrost · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Größen PE-Wanneneinsätze lieferbar (Zubehör) · Oberfläche lackiert himmelblau, RAL 5015 oder feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 500kg/m²· Gewicht: 73kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
820 mm
Länge:
1250 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 200 l
Höhe:
340 mm
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,74*
€ 299,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,45*
€ 300,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,64*
€ 317,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,15*
€ 335,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 335,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,52*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 223,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 309,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,71*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,19*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 199,61*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 291,69*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 257,02*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 408,15*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 345,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 189,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.