Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065017, Anbauregal 5 Wannen 2000x400x1300mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1281478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HZG20413AW
EAN/GTIN:
     4250623719254
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065017, Wannenboden-Grundregal Dieses Steckregal ist mit allseitig 50 mm aufgekanteten, gefalzten und dicht verschweißten Wannenböden zur sauberen Lagerung von Flüssigkeitsgebinden ausgestattet. , Einfacheund schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar , Oberfläche: verzinkt , Belastung pro Ebene: 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung) , Raster Höhenverstellung: 25 mm Außenmaße: , Breiten: Grundregal 1060/1360 mm, Anbauregal 1010/1310 mm , Bodentiefe: + 35mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Böden:
5
Maße HxBxT:
2000x1300x400 mm
Feldlast:
1200 kg
Fachlast:
200 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 384,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,62*
€ 386,42*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,59*
€ 396,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,69*
€ 419,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,75*
€ 425,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/040
ab € 45,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413AW
ab € 281,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.