Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1300xT400mm Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenbodenregal H2000xB1300xT400mm Grun
Wannenbodenregal H2000xB1300xT400mm Grun
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1345332
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20413AW
EAN/GTIN:
     4250623719254
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, wannenregal grundregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale, 9147462103
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 384,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,62*
€ 386,42*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,59*
€ 396,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,69*
€ 419,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,30*
€ 421,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,67*
€ 457,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/040
ab € 45,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413AW
ab € 281,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.