Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1300xT400mm Grundregal 5 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462103
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20413AW
EAN/GTIN:
     4250623719254
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 384,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,62*
€ 386,42*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,59*
€ 396,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,69*
€ 419,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,30*
€ 421,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,17*
€ 439,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,59*
€ 406,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/040
ab € 45,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413AW
ab € 281,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.