Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK BubbleStar ESD Luftpolsterfolie 100cm x 100m dissipativ / antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-612
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     SE-100222058
EAN/GTIN:
     9180612000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
BubbleStar ESD Luftpolsterfolie 100cm x 100m - dissipativ / antistatisch
Antistatische Luftpolsterfolie ist für besonders hochempfindliche, elektronische Bautteile gedacht. Sie schützt nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern schützt auch vor Stößen und Kratzern. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Festplatten, Motherboards, Microchips, Grafik und Soundkarten, TFT und LCD Monitore bzw. Fernseher, RAM Speicher usw.
  • Polyethylen Folie
  • Material: 100% LDPE
  • hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
  • 2-lagige Ausführung
  • auf Rolle mit einer Länge von 100 meter
  • Farbe:transparent/rosa
  • Noppenhöhe 4mm, Noppendurchmesser ca. 10mm
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd luftpolsterfolie, LUFTPOLSTERFOLIE, 1-PACK, Antistatisch/Dissipativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-120X050
ab € 19,42*
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,94002*
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-909-NN-50-WEI
ab € 4,06002*
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72118
ab € 6,27*
Sonstiges
FLO-PAK
FL-500S_GREEN
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.