Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK Packband Klebeband OPP-909NN, 50 mm x 66 m, Low Noise weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2469
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     MC-OPP-909-NN-50-WEI
EAN/GTIN:
     9182469000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
1-PACK Packband Klebeband OPP-909NN, 50 mm x 66 m, Low Noise weiß

Verpackungsklebeband auf Basis einer Polypropylenfolie, beschichtet mit einem alters- und lichtbeständigem Acrylatklebestoff.
Dieses Verpackungsklebeband bietet eine hohe Klebekraft und eine geräuschlose Verarbeitung (NO NOISE).

  • Anwendung:
    • für leichte oder mittelschwere Kartons
    • manueller oder maschineller Verschluss möglich

  • Technische Daten und Infos:
    • Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
    • Handelsbezeichnung: OPP-909NN
    • Herstellerbezeichnung: PPL NO-NOISE
    • Klebestoffbasis: lösungsmittelfreie Acrylat Dispersion
    • Gesamtdicke: 50my
    • Dehnung längs (Bruchdehnung): 140% (+/- 10%)
    • Zugfestigkeit: 4500 gr/10mm (+/- 5%)
    • Klebekraft/Stahl: 230 gr/10mm (+/- 5%)
    • Hitzebeständigkeit: 110 Grad Celsius
    • Breite 50mm
    • Bandlänge 66 meter
    • Kerndurchmesser 76 mm
    • Farbe: weiß

Hinweis:
EU-Produkt hergestellt mit modernster Technik und einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit.

Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86002*
€ 6,97342
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56002*
€ 6,61642
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27004*
€ 6,27135
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 5,12004*
€ 6,09285
pro Packung
ab 504 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.