| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5549 Herst.-Nr.: PLA-12-15-693B-PU8 EAN/GTIN: 9185549000016 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe Polyester Polyurethan Größe M-8 Unisex dunkle Blumen Die qualitativ hochwertigen Polyester Polyurethan Arbeitshandschuhe sind ein perfektes Produkt für diejenigen, die nach einem zuverlässigen und widerstandsfähigen Arbeitshandschuh suchen. Diese Handschuhe sind in Kategorie II - Schutzhandschuhe vor mittleren Risiken eingestuft. Die Handschuhe sind perfekt für Arbeiten in trockener Umgebung geeignet und bieten eine hervorragende Antirutschbeschichtung für einen besseren Griff. Diese Arbeitshandschuhe können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter Logistik, Gärtnereien, Lagerarbeiten, Bauarbeiten, Industrie und Heimwerkerbereich. Egal, ob Sie diese Handschuhe gewerblich,industriell oder auch privat nutzen, sie bieten Ihnen den Schutz und die Unterstützung, die Sie benötigen. Das widerstandsfähige und atmungsaktive Material gewährleistet, dass die Hände belüftet bleiben und sie ermöglichen Ihnen eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit. Sodass Sie Ihre Arbeit ohne Einschränkungen erledigen können. Die Handschuhe sind waschbar bei 30 Grad Celsius und sind nach EN 420, EN 388/2016 und CE-zertifiziert. Details: - qualitativ hochwertige Polyester - PU Arbeitshandschuhe
- Größe: M (8),MOTIV: dunkle Blumen
- Kategorie: II, nach EN 388
- EN 420 und CE zertifiziert
- Abriebfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit: 1
- Weiterreißkraft: 3
- Durchstichkraft: 1
- PU-Beschichtung auf der Innenseite und auf den Fingerkuppen
- waschbar mit 30 Grad
- bequemer Tragekomfort, Widerstandsfähiges und atmungsaktives Material
- Abriebschutz und Schmutzunempfindlich dank PU-Beschichtung
- gute Passform, Schutzhandschuhe vor mittleren Risiken
- Inhalt: 12 Paar
Diese Arbeitshandschuhe sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen, strapazierfähigen und flexiblen Paar Handschuhe sind, die in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können. Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| | | |
| |