Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Hartpappe 35x35x3mm, braun, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1041
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     MA_35_35_3_100
EAN/GTIN:
     9181041000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Mehrlagiges Profil aus Papierbahnen, die miteinander verklebt und verpresst werden. Zum Schluss wird der Profilwinkel mit einer kompletten Papierummantelung versehen und passend abgelängt.

  • Länge: 1000mm
  • Schenkellänge: 35x35mm
  • Dicke: 3mm
  • Farbe: braun

Vorteile:
  • Umreifte Paletten werden in sich stabilisiert - Zwischeräume bei runden Packstücken überbrückt
  • Profilwinkel verhindern Beschädigungen Ihrer Güter durch Ladungs- und Transportsicherung

Eigenschaften:
  • Gute Biegefestigkeit
  • Passgenaue Schenkel
  • Sichere Kartonagenanpassung
  • Hoher Stapelstauchdruck
  • Sicherer Verpackungsschutz
  • Produktion nach DIN EN ISO 9001:9000 (Zertifikat: 01 100 029938)
  • Umweltneutraler Werkstoff
  • 100 % recyclingfähig
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz karton, eckenschoner, KANTENSCHUTZWINKEL, Material, Hartpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,92004*
Sonstiges
1-PACK
BSF_002
ab € 3,61*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,31*
Sonstiges
1-PACK
KA_795_395_200_T21C
ab € 1,25*
Sonstiges
1-PACK
MA_35_35_3_120
ab € 12,5301*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,09*
Sonstiges
1-PACK
WX-72433
ab € 19,33*
Sonstiges
1-PACK
STR001
ab € 4,22*
Sonstiges
1-PACK
FBU-1103
ab € 35,05*
Sonstiges
1-PACK
KA_650X305X325_32BC
ab € 1,47*
Sonstiges
1-PACK
DM-65400013-2
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.